Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2/3 A Batterie, 3.6V / 2.1Ah Li-Thionylchlorid, Fahnen 17 Dia. x 33.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 2/3 A Batterie, 3.6V / 2.1Ah Li-Thionylchlorid, Fahnen 17 Dia. x 33.5mm
RS PRO 2/3 A Batterie, 3.6V / 2.1Ah Li-Thionylchlorid, Fahnen 17 Dia. x 33.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1835722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1835722
EAN/GTIN:
     5059044120323
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
batterie sonderbaugröße
Marken Typ = RS PRO
Größe = 2/3 A
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 2.1Ah
Anschlusstyp = Fahnen
Abmessungen = 17 Dia. x 33.5mm

3,6-V-Lithium-Thionylchlorid-2/3-C-Batterie von RS PRO Wir stellen vor: Die RS Pro Lithium-Thionylchlorid-2/3-A-Batterie, ideal für den Einsatz in elektronischen Geräten, die eine kleine, kompakte Stromquelle benötigen. Dieser nicht wiederaufladbare RS Pro Akku bietet eine zuverlässige Batterielösung für spezielle Anwendungen durch eine hohe Leistungsrate und eine lange Betriebs- und Lagerfähigkeit. Er bietet einen großen Betriebstemperaturbereich mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen nasse Umgebungen, wodurch diese Batterien sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet sind. Dieser RS Pro Akku ist ein vielseitiger Akku, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann und eine langlebige und zuverlässige Lösung zu einem großartigen Preis bietet. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro 2/3 A-Batterie ist einfach zu verwenden und besteht aus Lithium-Thionylchlorid (Li-SOCl2), einem nicht brennbaren Elektrolyten Diese Batterie bietet eine hohe Energiedichte und ein hohes Spannungsverhalten, das während der meisten Lebensdauer der Anwendung stabil ist Er hat einen großen Betriebstemperaturbereich von -55 bis +85 °C. Jede Batterie hat eine lange Lagerung und Lebensdauer mit einer niedrigen Selbstentladungsrate von 1 % pro Jahr bei 20 °C. Die voraussichtliche Lagerfähigkeit beträgt mehr als 15 Jahre aufgrund der vollständig abgedichteter Struktur Anwendungen: Lithium-Thionylchlorid-2/3-A-Batterien sind Batterietypen, die in der Regel in elektronischen Geräten verwendet werden, die eine leistungsfähige, aber kompakte Stromquelle benötigen. Sie sind großartige Batterien, die eine hohe Kapazität und Energiedichte bei gleichzeitiger Beibehaltung einer langen Lebensdauer bieten. Darüber hinaus bieten diese Batterietypen in der Regel auch bei Nichtgebrauch mit einer langsamen Selbstentladungsrate eine lange Lagerfähigkeit, womit sie sich ideal für den Einsatz in elektronischen Geräten eignen, selbst wenn die Geräte nicht im Einsatz sind. Diese Batterien werden am häufigsten für Anwendungen wie: Alarme und Sicherheitsgeräte Sicherheitsausrüstung Kfz-Elektronik Sicherungssysteme Nachführungssysteme Messgeräte Speicher- und Standby-Stromversorgung Militärische Geräte • Sind Lithium-Thionylchlorid-Batterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Um das Risiko eines Lecks dieser Art zu reduzieren, sollten Batterien verschiedener Herstellertypen und verschiedener chemischen Zusammensetzung nicht gemischt werden. Darüber hinaus wird empfohlen, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen, um dieses Risiko noch weiter zu reduzieren. Wie sollten Lithium-Thionylchlorid-Batterien entsorgt werden? Alle Batterien sollten gemäß den empfohlenen Recycling- und Entsorgungsverfahren entsorgt werden Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Anleitung: • Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen • Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind • Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden • Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen • Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. • Feuer-, Explosions- und Verbrennungsgefahr: Nicht aufladen, kurzschließen, quetschen, zerlegen, Hitze über 100 °C (212 °F) aussetzen, verbrennen. Aufgrund der hohen Klemmenspannung von 3,6 V eignen sie sich nicht als Ersatz für andere Batterietechnologien in den gleichen Bechergrößen.
Weitere Informationen:
Marken Typ:
RS PRO
Größe:
2/3 A
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
2.1Ah
Anschlusstyp:
Fahnen
Abmessungen:
17 Dia. x 33.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1835722, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, RS PRO, ER17335TAG, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.