| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1835709 Herst.-Nr.: 1835709 EAN/GTIN: 5059045108047 |
| |
|
| | |
| Chemie = Lithium Thionylchlorid Nennspannung = 3.6V Anschlusstyp = PCB Pin Größe = AA
AA-Batterie von RS ProDie RS Pro 2400 mAh AA-Batterie hat eine Nennspannung von 3,6 V und eine chemische Zusammensetzung von Lithium-Thionylchlorid. Er hat eine niedrige Selbstentladungsrate von 1 % pro Jahr bei 20 °C.Eigenschaften und Vorteile• Lange Lagerfähigkeit von mehr als 15 Jahren • Lange Lagerfähigkeit • Der maximale Konstantstrom der Entladung beträgt 100-1 A • Der maximale Entladestrom (Impuls) beträgt 200 mA • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 85 °C. • Terminal ist mit Tags ausgestattetAnwendungen• Alarme und Sicherheitsvorrichtung • Kfz-Elektronik • Elektronische Mautersammlung • Intelligentes Instrument und Messgerät • Speicher- und Standby-Stromversorgung • Militärische GeräteZertifizierungen• UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Chemie: | Lithium Thionylchlorid | Nennspannung: | 3.6V | Anschlusstyp: | PCB Pin | Größe: | AA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Lithium Batterie, lithium aa batterie 3,6v 2.4 ah, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, 1835709, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, RS PRO, ER145051N2P, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries |
| | |
| |