Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST FRL, manuell 25μm 0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834316
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     PTE BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1834316
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Filter-Regler-Öler
Integriertes Manometer = Mit Manometer
Ablass-Typ = manuell
Filtergröße = 25µm
Betriebsdruck min. = 0bar
Betriebsumgebungstemperatur min. = +5°C
Betriebsdruck max. = 10 bar
Umgebungstemperaturbereich = +5 → +50°C
Weitere Informationen:
Integriertes Manometer:
Mit Manometer
Ablass-Typ:
manuell
Filtergröße:
25µm
Betriebsdruck min.:
0bar
Betriebsumgebungstemperatur min.:
+5°C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Umgebungstemperaturbereich:
+5 → +50°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,74*
€ 669,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,72*
€ 652,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,61*
€ 636,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,70*
€ 572,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.