| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1834307 Herst.-Nr.: 1834307 EAN/GTIN: 5059045107903 |
| |
|
| | |
| Chemie = Lithium-Eisen-Disulfid Nennspannung = 1.5V Anschlusstyp = Standard IEC-Name = R3 Kapazität = 1.1Ah
RS Pro AAA-BatterieDie RS Pro 1100 mAh AA-Batterie hat eine Nennspannung von 1,5 V und eine chemische Zusammensetzung aus Lithium- und Eisen-Disulfid. Die Batterie hat eine Betriebsspannung von 1,3 V bei einer Entladungsrate von 1000 mA.Eigenschaften und Vorteile• Der maximale Entladestrom beträgt 1000 mA • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 60 °C. • Lagerfähigkeit von 10 Jahren • Lagerungs-/Transportfeuchtigkeit beträgt 0,75 %Anwendungen• Digitalkameras • Elektrische Taschenlampen und Taschenlampen • CD- und MD-Player • MP3 und MP4s. • Spielzeughandspiele Weitere Informationen: | | Chemie: | Lithium-Eisen-Disulfid | Nennspannung: | 1.5V | Anschlusstyp: | Standard | IEC-Name: | R3 | Kapazität: | 1.1Ah |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |