Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CR1632, LiMnO2 Knopfzelle Ø 16mm, 3V / 120mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CR1632, LiMnO2 Knopfzelle Ø 16mm, 3V / 120mAh
RS PRO CR1632, LiMnO2 Knopfzelle Ø 16mm, 3V / 120mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-1834298
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834298
EAN/GTIN:
     5059045107835
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR1632
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 120mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 16mm
Abmessungen = 16 x 3.2mm
Serie = CR

Knopfzellenbatterie von RS ProDer RS Pro 120-mAh-Knopfzellenakku hat eine Größe von CR1632 und eine Nennspannung von 3 V. Es hat eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Mangandioxid.Eigenschaften und Vorteile• Der maximale Standard-Entladestrom beträgt 0,1 mA • Luftfeuchtigkeit bei Lagerung liegt zwischen 40 % und 75 % • Lagertemperaturbereiche zwischen 0 °C und 30 °CAnwendungen• Taschenrechner • Kameras/Filmgeräte • Autoschlüssel • Hörgeräte • Uhren • Spielzeug
Weitere Informationen:
Größe:
CR1632
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
120mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
16mm
Abmessungen:
16 x 3.2mm
Serie:
CR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 3v li-mn, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1834298, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, CR1632, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.