| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1834296 Herst.-Nr.: 1834296 EAN/GTIN: 5059045107811 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 3.6V Kapazität = 200mAh Größe = LIR2477 Durchmesser = 24mm Chemie = Lithium Anschlusstyp = Standard
Knopfzellenbatterie von RS ProDer RS Pro 200-mAh-Knopfzellenakku hat eine Größe von LIR2477 und eine Nennspannung von 3,6 V. Es hat eine chemische Zusammensetzung von Lithium-Ionen und einen Durchmesser von 24 mm. Er hat eine volle Ladespannung von 4,2 V und eine Abschaltung von 2,75 V.Eigenschaften und Vorteile• Die Lebensdauer beträgt 500 Zyklen • Maximaler Ladestrom von 200 mA • Maximaler Entladestrom von 200 mA • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 45 °C.Anwendungen• Taschenlampe • Abzeichen • Stromversorgung von industriellen Steuergeräten • LED-Lampe • RTC (Echtzeituhrmodule) Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 3.6V | Kapazität: | 200mAh | Größe: | LIR2477 | Durchmesser: | 24mm | Chemie: | Lithium | Anschlusstyp: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, lithium 3,6v knopfzelle, knopfbatterie, knopfzelle 3,6v, 1834296, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Knopfzellen Akkus, RS PRO, LIR2477, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries |
| | |
| |