Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LIR1620, Lithium Knopfzelle Ø 16mm 3,7V / 16mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834287
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834287
EAN/GTIN:
     5059045107736
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = LIR1620
Chemie = Lithium
Nennspannung = 3.7V
Kapazität = 16mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 16mm
Abmessungen = 16 x 2mm
Serie = LIR

Knopfzellenbatterie von RS ProDer RS Pro 16-mAh-Knopfzellenbatterie hat eine Größe von LIR1620 und eine Nennspannung von 3,7 V. Es hat eine chemische Zusammensetzung von Lithium-Ionen und einen Durchmesser von 16 mm. Er hat eine volle Ladespannung von 4,2 V und eine Abschaltung von 2,75 V.Eigenschaften und Vorteile• Die Lebensdauer beträgt 500 Zyklen • Maximaler Ladestrom von 16 mA • Maximaler Entladestrom von 16 mA • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 45 °C.Anwendungen• Taschenlampe • Abzeichen • Stromversorgung von industriellen Steuergeräten • LED-Lampe • RTC (Echtzeituhrmodule)
Weitere Informationen:
Größe:
LIR1620
Chemie:
Lithium
Nennspannung:
3.7V
Kapazität:
16mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
16mm
Abmessungen:
16 x 2mm
Serie:
LIR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfzelle, knopfbatterie, knopfzelle 3,7v, 1834287, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, LIR1620, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.