Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834102
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC20-12DK
EAN/GTIN:
     5059045201526
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil 12v
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = ±833mA
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Länge = 52.5mm
Breite = 27.4mm
Tiefe = 23mm
Wirkungsgrad = 84%
Temperatur min. = -40°C

Die Serie RAC20-K umfasst hocheffiziente Leistungswandlermodule für die Leiterplattenmontage mit extrem geringen Energieverlusten, insbesondere bei leichten Lastbedingungen, was sie zu einem Maßstab für den Dauer- und Standby-Betrieb macht, der typisch für IoT- und Smart-Anwendungen ist. Die Netzteile decken den weltweiten Netzeingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac ab. Diese AC/DC-Module arbeiten in einem Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C und bieten vollständig geschützte Einzel- oder Zweifachausgänge.Großer Eingangsspannungsbereich von 85–264 V ac Standby-Modus optimiert PSU (ENER Lot 6) Extrem hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Leistungsaufnahme bei Nulllast: 40 mW typ.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
±833mA
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Länge:
52.5mm
Breite:
27.4mm
Tiefe:
23mm
Wirkungsgrad:
84%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil, 1834102, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC2012DK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.