Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC15-K Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 1.67A 15W, EIN 85 → 264V ac, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834080
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC15-12SK
EAN/GTIN:
     5059045207023
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil 12v
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.67A
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Länge = 490mm
Breite = 56mm
Tiefe = 40mm
Serie = RAC15-K
Temperatur min. = -40°C

Die Serie RAC15-K umfasst hocheffiziente Leistungswandlermodule für die Leiterplattenmontage mit extrem geringen Energieverlusten, insbesondere bei leichten Lastbedingungen, was sie zu einem Maßstab für den Dauer- und Standby-Betrieb macht, der typisch für IoT- und Smart-Anwendungen ist. Die Netzteile decken den weltweiten Netzeingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac ab. Diese AC/DC-Module arbeiten in einem Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C und bieten vollständig geschützte Einzel- oder Zweifachausgänge.Großer Eingangsspannungsbereich von 85–264 V ac Standby-Modus optimiert PSU (ENER Lot 6) Extrem hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Leistungsaufnahme bei Nulllast: 40 mW typ.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.67A
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Länge:
490mm
Breite:
56mm
Tiefe:
40mm
Serie:
RAC15-K
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil, 1834080, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC1512SK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1812121
ab € 10,73*
Ähnlich
RS Pro
1446285
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.