Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833393
Hersteller:
     Nissei
Herst.-Nr.:
     MMT0100J68400000000
EAN/GTIN:
     5059045207016
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MMT
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.3mm
Tiefe = 5.6mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 7.3 x 5.6 x 8.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Standardisierter 5,0 mm Anschlussabstand von 0,01 bis 1,0 μF und sowohl mit geformtem Leiter als auch mit geradem Leiter für automatisches Einsetzen erhältlich Miniaturausführung Universalanwendung Ersatz für ECQV
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MMT
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.3mm
Tiefe:
5.6mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
7.3 x 5.6 x 8.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 680nf, 1833393, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, NISSEI, MMT0100J68400000000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.