Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833218
Hersteller:
     Nissei
Herst.-Nr.:
     MMX0250K68400000000
EAN/GTIN:
     5059045177272
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MMX
Anschlussraster = 10mm
Länge = 12.5mm
Tiefe = 5.8mm
Höhe = 15.2mm
Abmessungen = 12.5 x 5.8 x 15.2mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kleinere Version der MMC-Ausführung. Äußerst zuverlässig aufgrund seiner Selbstheilungseigenschaften. Einheitliche schwer entflammbare Epoxidharzbeschichtung durch die neueste Harz-Technologie. Dies bedeutet geringe Abmessungen und niedriges Gewicht. Miniaturausführung Universalanwendung
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MMX
Anschlussraster:
10mm
Länge:
12.5mm
Tiefe:
5.8mm
Höhe:
15.2mm
Abmessungen:
12.5 x 5.8 x 15.2mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1833218, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, NISSEI, MMX0250K68400000000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.