Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Rollwagenrolle Schwarz, Mat. Elastisch, Weiches Gummi, 400kg, Korrosionsbeständig Ø 100mm, B. 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832747
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     IEP100X40-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Raddurchmesser = 100mm
Radbreite = 40mm
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Reifen-Typ = Weiches Gummi
Belastung = 400kg
Reifen-Material = Elastisch
Nabenmaterial = Aluminium
Funktionen = Korrosionsbeständig
Nabenlager = Kugellager
Nabendurchmesser = 45mm
Bohrungslänge = 45mm
Farbe = Schwarz

Radkörper aus Aluminium, Lauffläche: Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert, Präzisionskugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Radbreite:
40mm
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Reifen-Typ:
Weiches Gummi
Belastung:
400kg
Reifen-Material:
Elastisch
Nabenmaterial:
Aluminium
Funktionen:
Korrosionsbeständig
Nabenlager:
Kugellager
Nabendurchmesser:
45mm
Bohrungslänge:
45mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle tente, gummirolle, gummirollen durchmesser 100mm, 1832747, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Rollwagenrollen, Tente, IEP100X408, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Trolley Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.