Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices HF Schalt-IC MSOP 8-Pin 3.1 x 3.1 x 0.95mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Analog Devices HF Schalt-IC MSOP 8-Pin 3.1 x 3.1 x 0.95mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1832443
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC270AMS8GE
EAN/GTIN:
     5059045180944
Suchbegriffe:
Analogschalter
analogschalter
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1832443, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Analog Devices, HMC270AMS8GE, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.