Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung ADM1186-2ARQZ, Versorgungsspannungs-Monitor 1.372V QSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832134
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM1186-2ARQZ
EAN/GTIN:
     5059045173755
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungsart = Versorgungsspannungs-Monitor
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 1.372V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5 x 4.01 x 1.65mm
Überwachungsspannung max. = 5.5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V

Überwacht vier Netzteile über 0,8 % genaue Komparatoren Ein digitaler Kern unterstützt die Sequenzierung nach oben und unten und es können mehrere Geräte nachgeschaltet werden (ADM1186-1) Vier Eingänge können zur Überwachung verschiedener Spannungsstufe mit Widerstandteilern programmiert werden Stromversorgung von 2,7 V bis 5,5 V am VCC-Stift Sequenzierung des Netzteils bei Zeitverzögerungen und Timeout bis 5 %-Genauigkeit Vier open-drain-fähige Ausgänge Open-Drain-Signal für störungsfreien Betrieb Open-Drain-Reihenfolge mit komplettem und bidirektionalem Anschluss zum Open-Drain-Fehler (ADM1186-1) Anwendungen Überwachungs- und Alarmfunktionen Netzteil-Sequenzer nach oben und unten Telekommunikations- und Datenkommunikationsgeräte PCs, Server und Notebooks
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Versorgungsspannungs-Monitor
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
1.372V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5 x 4.01 x 1.65mm
Überwachungsspannung max.:
5.5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Weitere Suchbegriffe: 1832134, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Analog Devices, ADM11862ARQZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.