Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 bit ADC AD9235BRUZ-40, 105Msps TSSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832067
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9235BRUZ-40
EAN/GTIN:
     5059045155195
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 105Msps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Differenzial, einseitig
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Integrale Nichtlinearität = ±0.9LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 - 3,6 V
Abmessungen = 9.8 x 4.5 x 1.05mm

Betrieb mit einfacher +3 V Versorgungsspannung (2,7 V bis 3,6 V) SNR = 70 dBc bis Nyquist bei 65 MS/s SFDR = 85 dBc bis Nyquist bei 65 MS/s Niedriger Stromverbrauch: 300 mW bei 65 MS/s Integrierter Referenz- und SHA- Differenzialeingang mit 500 MHz Bandbreite DNL von ±0,4 LSB Flexibler analoger Eingang: 1 V p-p bis 2 V p-p Offset Binärzahlen oder Zweiergruppen ergänzen das Datenformat Stabilisator für Takteinschaltdauer Wechsel der Anschlussbelegung auf entweder AD9215, AD9236, AD9245
Weitere Informationen:
Architektur:
Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
105Msps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Differenzial, einseitig
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Integrale Nichtlinearität:
±0.9LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 - 3,6 V
Abmessungen:
9.8 x 4.5 x 1.05mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, 1832067, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD9235BRUZ40, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.