Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 bit ADC AD1674JRZ, 100ksps SOIC, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1831822
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD1674JRZ
EAN/GTIN:
     5059045172963
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 28
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
28
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, 1831822, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD1674JRZ, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.