Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 4-polig, 100 V ac / 1A, Crimpanschluss Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 4-polig, 100 V ac / 1A, Crimpanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1831782
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831782
EAN/GTIN:
     5056111954010
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = MDR
Gehäusematerial = PBT
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Bei Verwendung des empfohlenen Crimpwerkzeuges (Best.-Nr. ; 210-5012 210-5012 ) muss genau darauf geachtet werden, dass das Kontaktgehäuse nicht übermäßig gecrimpt wird. Einbaubuchsengehäuse. FlanschbefestigungLötfahnen für ErdanschlussGekapseltes PBT-GehäuseCrimpkontakte aus verzinnter Phosphorbronze (separat erhältlich). Nehmen Leiter von 24, 26 und 28 AWG aufNennspannung 50 V ac/dcAusgelegt für bis zu 1 ASpannung 500 V für 1 MinuteKontaktwiderstand: ;30 mΩEinbaubuchsenkontakte: Bestell-Nr. ; 183-1811 183-1811
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
MDR
Gehäusematerial:
PBT
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 4-polig, din buchsen, mini-din steckverbinder rs pro, 1831782, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, MDC1644P, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1831811
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.