Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Akkupack Ladegerät für 2 Lithium-Ion Akkus -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1831593
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3546000053
EAN/GTIN:
     7057070106623
Suchbegriffe:
1831593
Batterien und Ladegeräte
Ladegeräte und Powerbanks
Akkuladegeräte
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen = 2
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung = 23W
Ausgangssteckverbinder = 2,1-mm- und 2,5-mm-Gleichstromstecker

3-Stufen-Ladesteuerung mit Stromerkennung Universelle Eingangsspannungen (90–264 VAC) Aufwach- und Schwachstromstart von völlig entladenen Batterien Fehleranzeige bei Verpolung, Kurzschluss, Laden von Niedervoltbatterien und Sicherheitstimer-Auslauf
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen:
2
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung:
23W
Ausgangssteckverbinder:
2,1-mm- und 2,5-mm-Gleichstromstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.