Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Akkupack Ladegerät für 7 Lithium-Ion Akkus -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1831590
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3743000051
EAN/GTIN:
     7057070106593
Suchbegriffe:
1831590
Batterien und Ladegeräte
Ladegeräte und Powerbanks
Akkuladegeräte
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen = 7
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung = 17W
Gewicht = 150g

Stufen-Ladesteuerung mit Stromerkennung Universelle Eingangsspannungen (90–264 VAC) Aufwach- und Schwachstromstart von völlig entladenen Batterien Mit NTC-Eingang auf Anfrage erhältlich Fehleranzeige bei Verpolung, Kurzschluss und Laden der Akkupacks mit falscher Zellenzahl und Sicherheitstimer-Auslauf
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen:
7
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung:
17W
Gewicht:
150g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.