Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 63M 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 63M 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.52mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1831243
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63M504KB30T607
EAN/GTIN:
     5059040972070
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 500kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 63M
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 9.52mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

63M-T607 Fingereinstellung. Höhe 10,41 mm
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
63M
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
9.52mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1831243, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M63M504KB30T607, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.