Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schleifpad P100, P240, P400, P60, P600, P1000 (Grob, Fein), 6 Stück, 80 x 30mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1830960
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1830960
EAN/GTIN:
     5059045106517
Suchbegriffe:
1830960
Handwerkzeuge
Schleifen, Feilen & Polieren
Schleifpapier & Schleifblöcke
Schleifpapier-Typ = Schleifblock
Korngröße = P100, P240, P400, P60, P600, P1000
Klasse = Grob, Fein
Blattgröße = 80 x 30mm
Länge = 80mm
Breite = 30mm
Blattanzahl pro Pack = 6

Diese Schleifersätze sind waschbar und wiederverwendbar und bieten die folgenden Körnungskombinationen: Grob (60/100) effektive Materialentfernung, Mittel (240/400) Mischung und Glättung, Fein (600/1000) Endbearbeitung und Polieren. Ideal für Modellbau, Handwerk, Automobil, Schmuck und kleinere Heimwerkeraufgaben.Körner: Grob (60/100), mittel (240/400), fein (600/1000) Flexibel für Arbeiten auf flachen und gebogenen Oberflächen Für Modellbau, Handwerk und kleinere Heimwerkeraufgaben Breite 3-fach-Sander Flexi (80 x 30 x 6 mm) Die Sander können zur Farbvorbereitung, zum Entnibben, Abisolieren und Schleifen rauer und aufgebauter Oberflächen verwendet werden. Sie sorgen außerdem für eine saubere und glatte Politur Breite 3-fach-FLEXI-Schleifmaschinen (80 x 30 x 12 mm) Die dickeren Schleifmaschinen eignen sich hervorragend zum vollständigen Entfernen von Flecken und Kratzern bei gleichzeitiger Wiederherstellung einer hochglänzenden Oberfläche
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifblock
Korngröße:
P100, P240, P400, P60, P600, P1000
Klasse:
Grob, Fein
Blattgröße:
80 x 30mm
Länge:
80mm
Breite:
30mm
Blattanzahl pro Pack:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,14*
€ 14,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,12*
€ 14,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,77*
€ 14,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,43*
€ 12,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,18*
€ 12,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,11*
€ 9,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.