Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schleifpad P100, P240, P400, P60, P600, P1000 (Mittel)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1830959
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1830959
EAN/GTIN:
     5059045106500
Suchbegriffe:
1830959
Handwerkzeuge
Schleifen, Feilen & Polieren
Schleifpapier & Schleifblöcke
Schleifpapier-Typ = Schleifblock
Korngröße = P100, P240, P400, P60, P600, P1000
Klasse = Mittel
Länge = 90mm
Breite = 19mm

Diese Schleifersätze sind waschbar und wiederverwendbar und bieten die folgenden Körnungskombinationen: Grob (60/100) effektive Materialentfernung, Mittel (240/400) Mischung und Glättung, Fein (600/1000) Endbearbeitung und Polieren. Ideal für Modellbau, Handwerk, Automobil, Schmuck und kleinere Heimwerkeraufgaben.300-mm-Wanduhr mit weißem Kunststoffgehäuse mit silberfarbener Fronteinfassung, bruchsicher, weiße Frontlinse mit 12-Stunden-Markierungen und in Schwarz bedruckter minuziösem Track, ausgestattet mit einer rauscharmen Quarzbewegung AA-Batterie im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 300 x 40 mm Gewicht Quarz: 650 gm
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifblock
Korngröße:
P100, P240, P400, P60, P600, P1000
Klasse:
Mittel
Länge:
90mm
Breite:
19mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,60*
€ 14,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,53*
€ 14,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,06*
€ 14,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,78*
€ 12,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,63*
€ 12,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,32*
€ 9,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.