Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schneidklinge, 42,0 mm, Flach, HCS, -teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schneidklinge, 42,0 mm, Flach, HCS, -teilig
RS PRO Schneidklinge, 42,0 mm, Flach, HCS, -teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1829984
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829984
EAN/GTIN:
     5059045105794
Suchbegriffe:
1829984
Handwerkzeuge
Messer, Scheren & Sägen
Messerklingen
Klingengröße = 42,0 mm
Klingenform = Flach
Material/Stoff = HCS
Klingentyp = Schneidklinge
Stückzahl = 1

RS PRO Rohrschneider, Ersatzmesser Wir stellen vor: Die Ersatzklinge für Rohrschneider von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO, eine Durable Schneidklinge, die perfekt für einen sauberen und präzisen Schnitt von Kunststoffrohren und -schläuchen bis 42 mm ist. Diese hochwertigen Klingen werden aus hochwertigem Kohlenstoffstahl gefertigt, um auch nach mehrfachem Einsatz einen sauberen und präzisen Schnitt zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile • Perfekt zum Schneiden einer Vielzahl von Kunststoffrohren, -rohren und -schläuchen • Geeignet für den Einsatz mit dem RS PRO Rohrschneider (( 1829983) 1829983 ) • Aus Kohlenstoffstahl hergestellt • Erzeugt einen sauberen und präzisen Schnitt mit Leichtigkeit • Schneiden Sie Rohre bis zu 42 mm Anwendungen Rohrschneider (auch Rohrscheren genannt) sind ein Handwerkzeug, das von Klempnern häufig zum Schneiden und Trimmen von Rohren und Schläuchen verwendet wird. Sie sind in verschiedenen Größen und Schneidmöglichkeiten erhältlich, darunter Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Kunststoff und mehr. Die meisten Rohrschneider sind handgehalten und manuell bedient, aber es gibt auch Motorschneider für Schwerstschneidarbeiten. Warum ein Rohrschneider anstelle einer Bügelsäge verwenden? Während eine Bügelsäge zum Schneiden einer Vielzahl von Materialien verwendet werden kann, sind Rohr- und Rohrschneider speziell für das einfache Schneiden von Rohren und Schläuchen konzipiert. Die Konstruktion sorgt dafür, dass ein präziser und sauberer Schnitt auf verschiedenen Materialien erreicht wird, ohne dass das Material oder die Umgebung beschädigt werden. Mit welchem Material kann dieser Rohrschneider verwendet werden? Dieser Rohrschneider ist für einen sauberen und präzisen Schnitt auf einer Vielzahl von Kunststoffrohren und -schläuchen ausgelegt, einschließlich PE (Polyethylen), PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid), PVDF (Polyvinylidendifluorid), PB (Polybutylen) und mehr.
Weitere Informationen:
Klingengröße:
42,0 mm
Klingenform:
Flach
Material/Stoff:
HCS
Klingentyp:
Schneidklinge
Stückzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.