Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO, 71 x 15 x 40mm, für Gerätehalter Stegofix Plus SFP 095 SFP095


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO, 71 x 15 x 40mm, für Gerätehalter Stegofix Plus SFP 095 SFP095
Artikel-Nr.:
     108EL-1829847
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     09550.0-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Länge = 71mm
Zur Verwendung mit = Gerätehalter Stegofix Plus SFP 095
Breite = 15mm
Material = Kunststoff
Abmessungen = 71 x 15 x 40mm
Höhe = 40mm
Farbe = Schwarz
Serie = SFP095

Der Gerätehalter STEGOFIX PLUS ist die flexible Alternative zu einer 35 mm DIN-Schiene. Damit ist eine schnelle und einfache Installation von für die DIN-Schienenmontage geeignetem Zubehör und kleinen Geräten möglich. STEGOFIX PLUS ist geeignet für Geräte mit einer Klammerbreite von max. 66 mm und bietet verschiedene praktische Montagemethoden für fast jede Anwendung: Schraubmontage mit 25 mm Rastermaß, Hochleistungsklebestreifen oder gummierte Neodym-Magneten.Alternative zur 35 mm DIN-Schiene Einfache und flexible Installation Für Geräte und Buchsen mit Klammer für DIN-Schienenmontage Schraubmontage Montage mit selbstklebenden Klebestreifen Magnetmontage
Weitere Informationen:
Länge:
71mm
Zur Verwendung mit:
Gerätehalter Stegofix Plus SFP 095
Breite:
15mm
Material:
Kunststoff
Abmessungen:
71 x 15 x 40mm
Höhe:
40mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
SFP095
Weitere Suchbegriffe: 1829847, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, STEGO, 09550005, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 28,67*
€ 52,44*
Lager 108
pro Box
€ 8,95*
ab € 60,36*
€ 79,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,14*
€ 94,18
pro Box
ab 2 Boxen
€ 77,24*
€ 91,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 70,17*
€ 83,50
pro Box
ab 10 Boxen
€ 68,54*
€ 81,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 66,58*
€ 79,23
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 60,36*
€ 71,83
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 12,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.