Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kaltmeißel, 16,0 mm, CrMo-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kaltmeißel, 16,0 mm, CrMo-Stahl
RS PRO Kaltmeißel, 16,0 mm, CrMo-Stahl
RS PRO Kaltmeißel, 16,0 mm, CrMo-Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1829785
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829785
EAN/GTIN:
     5059045105497
Suchbegriffe:
1829785
Handwerkzeuge
Hämmer & Abrisswerkzeuge
Meißel
Klingenbreite = 16,0 mm
Klingenmaterial = CrMo-Stahl
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Kaltmeißel
Länge = 150mm

RS PRO Kaltkanal Kaltmeißel unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO sind eine Reihe von Durable Handwerkzeugen aus Chrom-Molybdän-Stahl. Kaltmeißel eignen sich ideal zum Schneiden und Formen von nicht wärmebehandelten Kaltmetallen wie Aluminium, Kupfer, Messing und Eisen. Die Kaltmeißel RS PRO verfügen über eine mattverchromte Oberfläche, die korrosionsbeständige Eigenschaften und eine erhöhte Härte bietet und einen langlebigen Durable Meißel gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile • Aus Durable Chrom-Molybdän-Stahl • Matte Chromoberfläche für Korrosionsbeständigkeit und erhöhte Härte • Kann für eine Vielzahl von Kaltmetallen wie Kupfer und Aluminium verwendet werden • Ideal für schweres Schneiden und Formen Anwendungen Meißel sind Werkzeuge zum Schneiden oder Biegen von harten Materialien wie Beton, Metall, Stein oder Holz. Meißel können je nach Einsatzzweck aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schmiedestahl, gehärtetem Stahl, HCS, Vanadium-Stahl und mehr hergestellt werden. Sie werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: • Holzbearbeitung • Metallbearbeitung • Steinbearbeitung • Präzisionsschneiden • Abbruchjobs Sind diese Meißel gehärtet? Ja, die Kaltmeißel von RS PRO verfügen über eine mattverchromte Oberfläche mit erhöhten Härteeigenschaften. Mit welchem Material kann dieser Meißel verwendet werden? RS PRO Kaltmeißel sind ideal zum Schneiden und Formen einer Reihe von Metallen, die nicht erhitzt werden müssen, wie Aluminium, Kupfer, Eisen und Messing. Wie breit ist dieser Meißel? Dieser Meißel verfügt über eine um 60 Grad nachschleifbare Spitze, die 16 mm breit ist. Welche Art von Hammer sollte ich verwenden? Ein Kugelpfeilhammer eignet sich am besten für den Einsatz mit einem Kaltmeißel
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
16,0 mm
Klingenmaterial:
CrMo-Stahl
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Kaltmeißel
Länge:
150mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.