| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1829216 Herst.-Nr.: ERA3ARB153V EAN/GTIN: 5059045316886 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 15000Ω Technologie = Metallschicht Toleranz = ±0.1% Leistung = 0.1W
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. Metallschicht-Chip Widerstände Panasonic Serie ERA Größe 0603, 0,1 W, 0,1 %, 10 ppm, 47 kΩ-100 kΩ. ERA-3A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Die Chip-Widerstände der Serie 0603 bieten eine hohe Leistung und eine ausgezeichnete Nichtlinearität. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen Nennleistungsoptionen zwischen 0,05 W und 0,25 W. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 15000Ω | Technologie: | Metallschicht | Toleranz: | ±0.1% | Leistung: | 0.1W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, 1829216, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA3ARB153V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |