Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44P-R Folienkondensator 22μF ±10% / 1.4 kV dc, 640 V ac, Schraubmontage Raster 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829122
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PRGR5220RASK
EAN/GTIN:
     5059045317074
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 1.4 kV dc, 640 V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C44P-R
Anschlussraster = 28mm
Tiefe = 65mm
Höhe = 147mm
Abmessungen = 65 Dia. x 147mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
1.4 kV dc, 640 V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C44P-R
Anschlussraster:
28mm
Tiefe:
65mm
Höhe:
147mm
Abmessungen:
65 Dia. x 147mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 22 µf folienkondensator, 1829122, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PRGR5220RASK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.