Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44P-R Folienkondensator 47μF ±10% / 1.28 kV dc, 550 V ac, Schraubmontage Raster 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829056
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PPGR5470RASK
EAN/GTIN:
     5059045319399
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 1.28 kV dc, 550 V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C44P-R
Anschlussraster = 28mm
Anschlusslänge = 22mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.4mΩ
Abmessungen = 65 Dia. x 197mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Betriebstemperatur max. = +70°C

Die C44P-R-Kondensatoren aus Polypropylen mit metallisierter Folie besitzen einen zylindrischen Aluminiumbecher, gefüllt mit einem weichen Polyurethanharz auf Pflanzenölbasis. Sie verfügen über Schraubklemmen, einen Kunststoffisolator sowie eine Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Zu den typischen Anwendungen gehören Kommutierung, Leistungsfaktorkorrektur und AC-Oberwellenfilterung.Überdruck-Sicherheitsvorrichtung Hohe Spitzenstrombelastbarkeit Schraubanschlussklemmen mit hohem Drehmoment und Kunststoffisolator Lange Lebensdauer Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
1.28 kV dc, 550 V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C44P-R
Anschlussraster:
28mm
Anschlusslänge:
22mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.4mΩ
Abmessungen:
65 Dia. x 197mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 47uf, 1829056, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PPGR5470RASK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.