Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44P-R Folienkondensator 15μF ±10% / 1.4 kV dc, 640 V ac, Schraubmontage Raster 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829029
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PRGR5150RASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 1.4 kV dc, 640 V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C44P-R
Anschlussraster = 28mm
Tiefe = 65mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.5mΩ
Abmessungen = 65 Dia. x 117mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
1.4 kV dc, 640 V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C44P-R
Anschlussraster:
28mm
Tiefe:
65mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.5mΩ
Abmessungen:
65 Dia. x 117mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 15µf, 1829029, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PRGR5150RASK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 32,79*
€ 52,61*
Lager 108
9
Frei Haus
ab € 49,58*
€ 66,94*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 40,30*
€ 75,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 27 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 602,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.