Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44P-R Folienkondensator 60μF ±5% / 1.1 kV dc, 480 V ac, Schraubmontage Raster 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829012
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PMGR5600RASJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
mkp-kondensator arcotronics
Kapazität = 60µF
Spannung = 1.1 kV dc, 480 V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44P-R
Anschlussraster = 35mm
Tiefe = 75mm
Höhe = 117mm
Abmessungen = 75 Dia. x 117mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Verlustleistungsfaktor = 0.0002%
Weitere Informationen:
Kapazität:
60µF
Spannung:
1.1 kV dc, 480 V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44P-R
Anschlussraster:
35mm
Tiefe:
75mm
Höhe:
117mm
Abmessungen:
75 Dia. x 117mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Verlustleistungsfaktor:
<lteq/>0.0002%
Weitere Suchbegriffe: kp kondensator, mkp-kondensator 60µf, 1829012, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PMGR5600RASJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 36,69*
€ 58,17*
Lager 108
9
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 66,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 601,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.