Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 50mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DiodesZetex Spannungsregler 50mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1828276
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7384-33SA-7
EAN/GTIN:
     5059045298434
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,5 V
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 2.5µA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 1.4mm

Die Serie AP7384 ist ein positiver Spannungsregler-IC. Der AP7384 verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich, hohe Genauigkeit, niedrige Dropout-Spannung, Strombegrenzung und extrem niedrigen Ruhestrom, wodurch er ideal für den Einsatz in verschiedenen USB- und tragbaren Geräten ist. Der IC besteht aus einer Spannungsreferenz, einem Fehlerverstärker, einem Widerstandsnetzwerk zur Einstellung der Ausgangsspannung, einem Strombegrenzungskreis für Überstromschutz und einem Chip-Aktivierungskreis. Der AP7384 verfügt über eine feste Version mit 2,8 V, 3,3 V, 5 V und 7 V. Der AP7384 ist in platzsparenden SOT89-, SOT23- und TO92-Gehäusen (Ampo Packing) erhältlich.Großer Eingangsspannungsbereich: Bis zu 40 V. Niedrige Dropout-Spannung: VDROP = 500 mV @ IOUT = 50 mA @ VOUT = 3,3 V Niedriger Massestrom Hohe Genauigkeit der Ausgangsspannung Kompatibel mit Keramikkondensatoren mit geringem ESR Ausgezeichnete Phasen-/Lastausregelung Thermische Abschaltfunktion Kurzschlussschutz-Funktion Vollständig bleifrei halogen- und antimonfrei. ″Grünes″ Gerät Anwendungen E-Messgerät Batteriebetriebene Geräte Laptop, Palmtops, Notebooks Mobile Datengeräte
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,5 V
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
2.5µA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1828276, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP738433SA7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.