Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xpelair GX9 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 670m³/h, Abzug x 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Xpelair GX9 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 670m³/h, Abzug x 110mm
Xpelair GX9 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 670m³/h, Abzug x 110mm
Xpelair GX9 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 670m³/h, Abzug x 110mm
Xpelair GX9 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 670m³/h, Abzug x 110mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1827907
Hersteller:
     Xpelair
Herst.-Nr.:
     90057AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Funktion = Zuluft/Abluft
Luftdurchsatz = 670m³/h
Montage = Fenstermontage
Frontabmessungen = 311 x 290mm
Tiefe = 110mm
Fronthöhe = 311mm
Frontbreite = 290mm
Versorgungsspannung = 230 V ac
Serie = GX9

Xpelair AbsauggebläseDer Xpelair Abluftlüfter hat einen Luftstrom von 670 m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es ist ein High-Tech-fähiges Gerät mit einem in das Gehäuse und das Fenstergitter integrierten Sicherheitsfingerschutz. Außerdem wird der Lüfter mit längeren Leiterstreifen geliefert, um die Installation zu erleichtern. Er verfügt über eine manipulationssichere, positive Stecker- und Buchsenbaugruppe, die für den Zugang zum Service Isolierung bietet. Dieser Lüfter verfügt über einen gekapselten externen Rotormotor, der konstante Volumenausgänge bietet, selbst unter staubigen äußeren Bedingungen.Eigenschaften und VorteileFenstermontage Wartungsfreier Motor mit thermischem Schutz Motor isoliert, wenn die Abdeckung entfernt wird Geräuscharmer Verschlussbetrieb über Thermowachs-Betätigungselement Einrastabdeckung für einfache Reinigung Geeignet für den Einsatz mit Xpelair Garantie vor OrtAnwendungenKüchen Versorgungsbetriebe Kleine BürosZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Funktion:
Zuluft/Abluft
Luftdurchsatz:
670m³/h
Montage:
Fenstermontage
Frontabmessungen:
311 x 290mm
Tiefe:
110mm
Fronthöhe:
311mm
Frontbreite:
290mm
Versorgungsspannung:
230 V ac
Serie:
GX9
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1827907, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Xpelair, 90057AW, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,22*
€ 483,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,28*
€ 482,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,07*
€ 460,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 335,28*
€ 398,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.