| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1827754 Herst.-Nr.: AEKD-USBTYPEC1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = MCU SPC58 Vorgestelltes Gerät = SPC58EC80E5, STUSB1702 Kit-Name = USB Type-C and USB Power Delivery Evaluation Kit
Das Evaluierungskit AEKD-USBTYPEC1 wurde entwickelt, um den USB Power Delivery-Protokollstack zu testen, der auf der ASIL-B 32-Bit-Power Architecture ® -Mikrocontroller-SPC58 C (chus)-Leitung (von 1 bis 10 MB Flash, ein- oder mehradrig, einschließlich ISO CAN FD und Ethernet-Peripheriegeräte) implementiert ist.Kit bestehend aus zwei Platinen: USB-Typ-C-Funktionsplatine mit zwei Anschlüssen SPC58-Leiter-Erkennungsplatine USB Power Delivery-Software-Stack auf SPC58-Erkennungsplatine vorinstalliert Netzplatinenanschluss auf USB-Funktionsplatine Power Data Objects (PDO) 5 V 500 mA ohne externe Leistungsplatine erhältlich Andere PDOs möglich, wenn eine kompatible Leistungsplatine (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen ist Herunterladbare, zusammengesetzte Flash-Image-Firmware Teil des Steckverbinders auf der SPC58-Chor-Erkennungsplatine, erhältlich für Erweiterungen im Rahmen der AutoDevKit-Entwicklungsmaßnahme Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | MCU SPC58 | Vorgestelltes Gerät: | SPC58EC80E5, STUSB1702 | Kit-Name: | USB Type-C and USB Power Delivery Evaluation Kit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |