Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-25, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1826786
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7383-30W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Ausgangsstrom max. = 150mA
Ausgangsspannung = 3 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-25µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Breite = 1.7mm

Low Dropout Regler (LDOs) sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, eine geregelte Ausgangsspannung aus höherer Eingangsspannung zu get. LDOs bieten eine große Einfachheit für das Systemdesign, da sie aufgrund ihres geringen Schaltrauschens und ihrer geringen Größe in weiten Anwendungen weit verbreitet sind.Die Serie AP7383 ist ein positiver Spannungsregler-IC. Der AP7383 verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich, hohe Genauigkeit, niedrige Dropout-Spannung, Strombegrenzung und extrem niedrigen Ruhestrom, wodurch er ideal für den Einsatz in verschiedenen USB- und tragbaren Geräten und Geräteanwendungen ist. Der IC besteht aus einer Spannungsreferenz, einem Fehlerverstärker, einem Widerstandsnetzwerk zur Einstellung der Ausgangsspannung, einem Strombegrenzungskreis für Überstromschutz und einem Chip-Aktivierungskreis. Der AP7383 ist in den Versionen 1,8 V, 3,0 V, 3,3 V, 3,6 V, 4,15 V, 4,4 V und 5,0 V mit fester Ausgangsspannung erhältlich.Großer Eingangsspannungsbereich: Bis zu 30 V Niedrige Dropout-Spannung: VDROP = 580 mV @ IOUT = 50 mA @ Vout = 3,3 V Niedriger Massestrom Hohe Genauigkeit der Ausgangsspannung Kompatibel mit Keramikkondensatoren mit geringem ESR Ausgezeichnete Phasen-/Lastausregelung Thermische Abschaltfunktion Kurzschlussschutz-Funktion Anwendungen E-Messgerät Batteriebetriebene Geräte Laptop, Palmtops, Notebooks Mobile Datengeräte
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
150mA
Ausgangsspannung:
3 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-25µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Breite:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1826786, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP738330W57, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
1 Tag
3000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0787*
€ 0,6753*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.