| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1826640 Herst.-Nr.: ERA3ARB1401V EAN/GTIN: 5059045310426 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1400Ω Technologie = Metallschicht Toleranz = ±0.1% Leistung = 0.1W
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. Panasonic Metallschicht-Chip-Widerstände der Serie ERA Größe 0603 0,1 W 0,1 % 10 ppm. ERA-3A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Die Chip-Widerstände der Serie 0603 bieten eine hohe Leistung und eine ausgezeichnete Nichtlinearität. Eigenschaften und Vorteile:. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen Nennleistungsoptionen zwischen 0,05 W und 0,25 W. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1400Ω | Technologie: | Metallschicht | Toleranz: | ±0.1% | Leistung: | 0.1W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, metallschichtwiderstand 0,1 watt, thin film widerstand, panasonic smd widerstand, 1826640, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA3ARB1401V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |