Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Copper Paste Kupfer Montagepaste kupferfarben -30°C bis +1100°C, Spray 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1826339
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32684
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Kupferpaste
Handelsname = Copper Paste
Schmiermittel Typ = Kupfer
Produktform = Paste
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 250 ml
NGLI-Klasse = 2
Farbe = kupferfarben
Betriebstemperatur max. = +1100°C
Weitere Informationen:
Handelsname:
Copper Paste
Schmiermittel Typ:
Kupfer
Produktform:
Paste
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
250 ml
NGLI-Klasse:
2
Farbe:
kupferfarben
Betriebstemperatur max.:
+1100°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Spray, Kupferpastenspray, Kupferspray, Allroundpaste, Montagepaste, Schmierfett, crc kupferpaste, kupferpaste, kupferpaste spray, 1826339, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, CRC, 32684, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 13,24*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 13,98*
12
€ 4,90*
ab € 14,24*
€ 18,22*
1
€ 5,50*
ab € 13,26*
€ 18,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,67*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,06668* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.