Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA BWR Keramik Widerstand, Axial 1.5Ω ±1% / 1W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1826208
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     BWR1C1R50F
EAN/GTIN:
     5059045295747
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 1.5Ω
Leistung = 1W
Zusammensetzung: = Drahtwiderstand
Toleranz = ±1%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Keramik
Serie = BWR
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/K
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hochleistungswiderstände Mit isoliertem, schwer entflammbaren Keramikgehäuse Ausgezeichneter Schutz gegen Überspannung und Einschaltstrom
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5Ω
Leistung:
1W
Zusammensetzung::
Drahtwiderstand
Toleranz:
±1%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Keramik
Serie:
BWR
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1826208, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, BWR1C1R50F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.