Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1826054
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F566TEBDFP#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX66T
Gehäusegröße = LFQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = RXv3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 160MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 8
Anzahl der CAN-Kanäle = 1
Instruktionssatz-Architektur = DSCmm

160 MHz, 32-Bit-RX-MCU, On-Chip-FPU, 816 Core Mark, Unterstützung von 5-V-Stromversorgung, bis zu 1 MB Flash-Speicher, bis zu 128 KB SRAM, 32 KB Daten-Flash-Speicher, 16 KB SRAM mit ECC, gleichzeitige Abtastung mit 3 Einheiten von 12-Bit-A/D-Wandler (bis zu 7 Kanäle), Single-end/Pseudo-Eingangsverstärker (6 Kanäle), 32 KB Daten-Flash-Speicher, 16 KB SRAM mit voller PWM-Auflösung (optional), 16-G-Kanal für die analoge/DC-Übertragung, 3-Kanäle mit Zusatz-5-Kanal (optional), 4-Kanal mit PWM-Kanal, 4-Kanal mit PWM-Kanal (optional), 4-Kanal mit PWM-Kanal mit PWM-Kanal mit erweitertem PWM-Kanal (optional), 4-Kanal mit PWM-Kanal mit erweitertem PWM-Kanal (optional), 4-Kanal (optional), 4-Kanal mit erweitertem PWM-Kanal (optional), 4-Kanal (optional), 4-Kanal mit erweitertem PWM-Kanal (optional), 4-Kanal mit PWM-Kanal mit PWM-Kanal mit PWM-Kanal mit PWM-Kanal (optional), 4-Kanal mit PWM-Kanal mit PWM-Kanal mit erweitertem PWM-Kanal (optional), 4-Kanal (optional), 4-Kanal (optional), 4-Kanal mit PWM-Kanal mit erweitertem PWM-Kanal (optional), 5-Kanal (optional), 4-Kanal (optional), 5-Kanal (optional), 5-Kanal mit PWM-Kanal mit
Weitere Informationen:
Familie:
RX66T
Gehäusegröße:
LFQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
RXv3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
160MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
8
Anzahl der CAN-Kanäle:
1
Instruktionssatz-Architektur:
DSCmm
Weitere Suchbegriffe: 1826054, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F566TEBDFP#30, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,97*
€ 127,2943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,47*
€ 126,6993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,88*
€ 118,8572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,17*
€ 115,6323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,22*
€ 100,2218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.