Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1826053
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F566TEADFP#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX66T
Gehäusegröße = LFQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = RXv3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 160MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 8
Anzahl der CAN-Kanäle = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Weitere Informationen:
Familie:
RX66T
Gehäusegröße:
LFQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
RXv3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
160MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
8
Anzahl der CAN-Kanäle:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 1826053, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F566TEADFP#30, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,64*
€ 206,6316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,80*
€ 205,632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,14*
€ 194,1366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,81*
€ 178,2739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,56*
€ 166,0764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.