Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA BWR Keramik Widerstand, Axial 100mΩ ±5% / 15W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825827
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     BWR15CR10J
EAN/GTIN:
     5059045316718
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 15W
Zusammensetzung: = Drahtwiderstand
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Keramik
Serie = BWR
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/K
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
15W
Zusammensetzung::
Drahtwiderstand
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Keramik
Serie:
BWR
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1825827, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, BWR15CR10J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.