Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA BWR Keramik Widerstand, Axial 100Ω ±1% / 5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825803
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     BWR5C1000F
EAN/GTIN:
     5059045319825
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 5W
Zusammensetzung: = Drahtwiderstand
Toleranz = ±1%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Keramik
Serie = BWR
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

KOA-WiderstandDer KOA-Widerstand ist ein axialer Widerstand mit Lötdraht und Keramiktechnologie der Serie BWR mit einer Toleranz von ±1 % und einem Widerstand von 100 Ohm. Die Nennleistung des Widerstands beträgt 5 W und der Temperaturkoeffizient (TCR) beträgt ±100 ppm/K.Eigenschaften und Vorteile• Hervorragend im Antiimpuls- und Einschaltstrom • Hochleistungswiderstände • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 155 °C. • Verwendet ein schwer entflammbares, isoliertes Keramikgehäuse
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
5W
Zusammensetzung::
Drahtwiderstand
Toleranz:
±1%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Keramik
Serie:
BWR
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1825803, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, BWR5C1000F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.