Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact HC Kabelverschraubung für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung, M25, Seite, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825714
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407670
EAN/GTIN:
     4046356776387
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Zubehörtyp = Kabelverschraubung
Kabeleinführungswinkel = Seite
Anzahl der Kontakte = 1
Serie = HC
Kontakt-Format = 1P

Evo-Kunststoffkabelverschraubung mit Bajonettverriegelung, für Gehäuseserie B, Größe M25, Kabeldurchmesser: 9 0,17 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabelverschraubung
Kabeleinführungswinkel:
Seite
Anzahl der Kontakte:
1
Serie:
HC
Kontakt-Format:
1P
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact kabelverschraubung, 1825714, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1407670, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,41*
€ 3,32*
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,32*
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 3,47*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 3,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,88*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3241221
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.