Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal M 3-Gang Dreh Potentiometer 10kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825667
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     M-1303 10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 2w
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 3
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 10mm
Schaftdurchmesser = 3 mm
Serie = M

Das Sortiment beinhaltet Produkte mit 3 bis 10 Umdrehungen Kostengünstiger hausinterner Vergleich Skala kann montiert werden (nur Serie M-22)
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
3
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
10mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Serie:
M
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 1825667, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Nidec Components, M130310K, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.