Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components Optischer Drehgeber Encoder, 25 Imulse/U 5V dc, mit 6 mm Rundschaft, Drahtanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825628
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RESW20D-25-201-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1825628
Passive Bauelemente
Drehgeber
Optische Drehgeber
Impulse pro Umdrehung = 25
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung = 5V dc
Schaftdurchmesser = 6 mm
Schaftlänge = 12mm
Schaftart = Rund
Anschlussart = Drahtanschluss
Nennstrom = 50mA

Kontaktlos, nur manuelle Einstellung Kompakte, leichte
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
25
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung:
5V dc
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftlänge:
12mm
Schaftart:
Rund
Anschlussart:
Drahtanschluss
Nennstrom:
50mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.