Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Nylon 66 Kabelbinder 4,6 mm x 202mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825604
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     MGT200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1825604
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelbinder
Länge = 202mm
Breite = 4,6 mm
Material = Nylon 66
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 80N
Bündeldurchmesser max. = 50mm

Kabelbinder HellermannTytonDer Kabelbinder HellermannTyton Aquamarine (AE) hat eine Länge von 202 mm und eine Breite von 4,6 mm. Es besteht aus Polyamid 6.6-Material.Eigenschaften und Vorteile:• Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und +85 °C. • Die Zugfestigkeit beträgt mindestens 80 N • Der maximale Bündeldurchmesser beträgt 50 mm • Der minimale Bündeldurchmesser beträgt 1,5 mmAnwendungen:• Kabel • Drähte • Schulungsanlagen • Sichern von Reißverschlüssen • Kennzeichnen von Schlüsseln • Sichern von losen Gegenständen beim Transport • verstopfte Waschbecken
Weitere Informationen:
Länge:
202mm
Breite:
4,6 mm
Material:
Nylon 66
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
80N
Bündeldurchmesser max.:
50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.