Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SMA-A, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 470kΩ ±1% / 1W ±50ppm/°C, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825015
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT470K
EAN/GTIN:
     5059045164944
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 470kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = SMA-A
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
470kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
SMA-A
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1825015, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMAA0207FTDT470K, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.