Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SMA-A, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 680kΩ ±1% / 1W ±50ppm/°C, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1824884
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT680K
EAN/GTIN:
     5059045185376
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 680kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = SMA-A
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
680kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
SMA-A
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1824884, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMAA0207FTDT680K, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.