Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Nylon, Stahl, Hub L. 200mm, 50N - 400N, Beliebige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Nylon, Stahl, Hub L. 200mm, 50N - 400N, Beliebige
Artikel-Nr.:
     108EL-1824655
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     SSV6050500004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Sperren und Halten = Beliebige Verriegelungsstellung
Zylindermaterial = Stahl
Endanschluss-Material = Nylon, Stahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 450mm
Hublänge = 200mm
Stangen-Durchmesser = 6mm
Kraft max. = 400N
Kraft min. = 50N
Rohrdurchmesser = 15mm

Camloc Anschlag- und Gasdruckfedern
Weitere Informationen:
Sperren und Halten:
Beliebige Verriegelungsstellung
Zylindermaterial:
Stahl
Endanschluss-Material:
Nylon, Stahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
450mm
Hublänge:
200mm
Stangen-Durchmesser:
6mm
Kraft max.:
400N
Kraft min.:
50N
Rohrdurchmesser:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 1824655, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, SSV6050500004, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,69*
€ 137,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,35*
€ 137,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,51*
€ 129,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,01*
€ 124,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,54*
€ 112,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.