Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SMA-A, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 560Ω ±0.1% / 0.4W ±15ppm/°C, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1824335
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204BTNX560R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 560Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.4W
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = SMA-A
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Bei der Serie SMA-A handelt es sich um präzise MELF-Metallschichtwiderstände mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedriger TCR. Die Modelle sind in drei Größen mit sechs Nennleistungen bis 1 W erhältlich und sind bleifrei.Dünnschicht-Technologie Ausgezeichnete Gesamtstabilität Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Enge Toleranz bis auf ±0,1 % Extrem niedriger TCR bis auf ±10 PPM/℃ SMD-fähige Struktur Bleifrei Anwendungen Kfz Industrieausführung Telekommunikation Medizintechnische Geräte Messung/Prüfung Ausrüstung
Weitere Informationen:
Widerstand:
560Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.4W
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
SMA-A
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1824335, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMAA0204BTNX560R, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,17181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 600,66*
€ 714,7854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,68*
€ 691,0092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 552,03*
€ 656,9157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,19*
€ 641,6361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,43*
€ 613,3617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.