Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW-HP, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 5.6kΩ ±1% / 0.2W ±100ppm/K, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1823751
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04025K60FKEDHP
EAN/GTIN:
     5059045155393
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Widerstand = 5.6kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW-HP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Hochleistungs-Dickschicht-Chipwiderstände 0402 CRCW. Die Widerstände der Serie CRCW von Vishay sind Standard-Dickschicht-SMD-Widerstände mit ausgezeichneter Impulsbelastbarkeit. Das 0402-Gehäuse ist nur 0,35 mm dick und verfügt über eine Metallglasur auf einem hochwertigen Keramikkörper. Verbesserte Nennleistung und zuverlässige Stabilität von ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C machen die SMD-Widerstände der Serie CRCW ausgezeichnet für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Impulsbelastbarkeit Verbesserte Nennleistung Beidseitig bedrucktes Widerstandselement Metallglasur auf Qualitätskeramik Schutzglasur Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW-HP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1823751, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW04025K60FKEDHP, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.